- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ピンヘッダ ケーブルのおすすめ人気ランキング
ピンヘッダ ケーブルのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新595件の「ピンヘッダ ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブルピン」、「ピンヘッダ コネクタ」、「gpio コネクタ」などの商品も取り扱っております。
共立プロダクツ1列10P-1P×10 QIケーブル
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)色茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
¥479税込¥527
当日出荷
ヘッダーピンやBOXプラグ等に差し込むことが出来るソケットタイプ。片側はコネクタなしのハンダあげしたワイヤーなので、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
セット内容茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒 各1本入ピッチ(mm)2.54許容電流(A)3A(MAX)ケーブル長(mm)150ケーブル種類1S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)許容電圧(V)AC/DC250(MAX)
1パック(10本)
¥289税込¥318
当日出荷
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類その他
共立電子産業QIケーブルFC26-1S×26
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)2.54ケーブルUL20029AWG28ケーブル長(mm)300ケーブル種類FC26(フラットケーブル圧接型ソケット)-1S×26(ソケット)
1本
¥919税込¥1,011
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰/白/黒ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類10S(5×2列ソケット)-1S×10(ソケット)
1本
¥399税込¥439
当日出荷
電子工作のブレッドボード配線に使えるジャンプワイヤ
用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
1個
¥755税込¥831
当日出荷
共立電子産業QIケーブル2S-2S
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】黒/赤ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
1本
¥85税込¥94
当日出荷
StarTech.com61cm ケース用USB延長ケーブル 5ピンUSBマザーボードヘッダーケーブル メス/メス
2x 5ピンUSBヘッダコネクタ
標準のUSB 2.0ピンアウトと色割り当てを使用
ケーブル長61cm
用途フロントパネルUSBポートをマザーボードまたは5ピンヘッダの拡張カードに接続。USB拡張リアボードをマザーボードに接続色ブラック質量(g)23コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]メスケーブル長(cm)61メス形状IDC(マザーボードヘッダー)[5ピン]変換タイプメス - メス
1個
¥179税込¥197
当日出荷
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)24~28耐電圧(V/min)1000
1パック(100本)
¥829税込¥912
当日出荷
共立電子産業QIケーブル4S-4S
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4S(ソケット)
1本
¥129税込¥142
当日出荷
共立電子産業QIケーブル1S-1P
ブレッドボード等にも使える、基板からの入出力配線等に便利な多用途ケーブル。
ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類1S(ソケット)-1P(プラグ)
MIL規格のフラットケーブル用コネクタをケーブルの両端に取り付けた、小型PLC等に対応の便利で安価な機器間接続ケーブルです。
用途小型PLCの基本ユニットと増設ユニットやターミナルユニット間の接続に最適です。電線メーカー沖電線
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
材質ソケットハウジング:ガラス入りPBT使用温度範囲(℃)-55~+85耐電圧AC1000V/1分間列数1列型コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上定格電流(A)3コネクタ形状ソケットハウジング絶縁抵抗(MΩ)1000
共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。1pin、コンタクトピン別売。
極数1適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)2.65高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥319税込¥351
当日出荷
サンハヤトスルーホール用テストワイヤ
基板のスルーホールに挿し込むだけで信号の入力やチェックができるテスト用のワイヤです。
マイコンのファームウエア書き換えや波形の測定に便利です。
赤、黄、青、白、黒の5色で各色2本、計10本入りです。
種類その他定格1A、125V、AC、DC適合板厚(mm)1.6リード線長さ(mm)200(AWG#24相当)材質(コンタクト)黄銅・スズメッキ適合径(Φmm)(スノーホール)0.9~1.0
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
共立電子産業QIコネクタ
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4pin、コンタクトピン別売。
極数4適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)10.36高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
¥419税込¥461
当日出荷
共立電子産業QIケーブルFC20-1P×20
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
ピッチ(mm)2.54ケーブルUL20029AWG28ケーブル長(mm)300ケーブル種類FC20(フラットケーブル圧接型ソケット)-1P×20(プラグ)
1本
¥859税込¥945
当日出荷
サンハヤトジャンプワイヤキット
ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。種類その他ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22)材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類。1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類被覆PVC
共立電子産業QIケーブル8S-1P×8
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-1P×8(プラグ)
1本
¥329税込¥362
当日出荷
両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。
ケーブル種類1S(ソケット)-1S(ソケット)ケーブル長(mm)300